SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 貯蔵タンク クローズドトップ垂直 500 ガロン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 貯蔵タンク |
接続 | 2" |
直径 | 53 " |
開口径を埋めます。 (に。) | 12 |
継手タイプ | ポリプロピレン |
高さ | 80.75 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
マックス。 温度 | 100 F |
最大 作動圧力 | 大気の |
タンク(L) | 1892 |
タンク底径(に。) | 49 |
タンク容量 | 500ギャル。 |
タンクスタイル | 垂直二重壁 |
タイプ | クローズドトップ |
壁の厚さ | 公称1/4 |
船の重量(kg) | 136.8 |
船高(cm) | 215.9 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 材料 | マックス。 温度 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080000N95004 | 23 " | 26 " | 高密度線状ポリエチレン | 130 F | 1 / 4 " | ¥99,677 | ||
5700102N95705 | 33 3 / 4 " | 51.13 " | 高密度ポリエチレン | 100 F | 公称1/4 | ¥684,424 | ||
5710102N95705 | 33 3 / 4 " | 61.625 " | 高密度ポリエチレン | 100 F | 公称1/4 | ¥759,239 | ||
5740102N95705 | 47 " | 62.5 " | 高密度ポリエチレン | 100 F | 公称1/4 | ¥978,473 | ||
5760102N95705 | 53 " | 62.25 " | 高密度ポリエチレン | 100 F | 公称1/4 | ¥1,179,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。