入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 鋼 |
接続タイプ | MNPT |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 14 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
シール材 | バイトン |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 1 / 2」-14 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAN8-8F | FNPT | 240 gpm | - | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥5,144 | ||
phn8-8f | FNPT | 14 gpm | 1 23 / 32 " | 11,000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥2,652 | ||
PHN8-8M | MNPT | 14 gpm | 1 1 / 64 " | 11,000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥2,539 | ||
ビーン8-8F | NPTF | 14 gpm | 2 3 / 32 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥9,199 | ||
ビーン8-8FV | FNPT | 14 gpm | - | 3000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥12,503 | ||
ビーン8-8M | NPTF | 14 gpm | 2 15 / 32 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥9,736 | ||
VHN8-8F | NPTF | 14 gpm | 1 63 / 64 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥5,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。