AKRO-MILS 30235 アクロビンズ プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30235 シリーズのハング/スタックビンは、吊り下げたり積み重ねたりできるように設計されており、小型から中型のアイテムを保管および整理するための十分なスペースを提供することで、作業スペースやガレージを整理するための多用途かつ実用的なソリューションになります。
形式 | モデル | 色 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30235BLACK | ブラック | 6 | ¥3,130 | |
B | 30235BLUE | 青 | 6 | ¥3,130 | |
C | 30235スクラ | クリア | 6 | ¥3,272 | |
D | 30235GREEN | グリーン | 6 | ¥3,187 | |
E | 30235RED | レッド | 6 | ¥3,130 | |
F | 30235ストーン | 宝石類 | 6 | ¥3,130 | |
G | 30235イエロー | イエロー | 6 | ¥3,130 |
30235 Akrobins プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30235 シリーズのハング/スタックビンは、吊り下げたり積み重ねたりできるように設計されており、小型から中型のアイテムを保管および整理するための十分なスペースを提供することで、作業スペースやガレージを整理するための多用途かつ実用的なソリューションになります。
特徴
- 最大 50 ポンドの荷重に耐えることができ、簡単にアクセスできる広いホッパー前面開口部が付いています。
- これらの高さ 5 インチのシェルフ ビンは、空の場合は一緒に入れ子になるか、安定した保管ユニットを形成します。
- 保管品を識別するための成形ラベル領域があります。
- これらの容器はプラスチック構造になっており、耐腐食性があり、弱酸やアルカリの影響を受けません。
- 石、透明、緑、黒、紫、赤、青、水色、黄色からお選びいただけます。
対応アクセサリー
- アクロミルズ カードストックホルダー: 棚の棚に仕切りを作るために設計されており、本体は透明です。
よくある質問
Akro-Mils 30084 シリーズのハング/スタックビンを掃除するにはどうすればよいですか?
ゴミ箱の掃除には、軽い洗剤とぬるま湯を使用できます。ゴミ箱を傷つける可能性があるため、研磨剤入りのクリーナーや強力な化学薬品の使用は避けてください。
Akro-Mils の棚はなぜ色分けされているのですか?
これらの棚箱は簡単に識別できるようにさまざまな色が用意されており、特定のアイテムがどこに保管される可能性があるかを視覚的にすぐに知ることができます。 さらに、メンテナンス施設が配管と電源を識別し、食品加工工場での相互汚染を最小限に抑えるのにも役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレッチラップ機
- コンビネーションスターター
- 六角レンチスタンド
- 雨量計
- フライホイール
- 汎用ACモーター
- 明確な目的のACモーター
- チェックバルブと逆流防止装置
- データとコミュニケーション
- フック
- QMARK 電気ウォッシュダウンヒーター
- DAYTON 押しボタン操作器、瞬間押し
- AMS 多段汚泥サンプラー
- WARING COMMERCIAL BB300ブレードシリーズブレンダー
- GRUVLOK 45度塗装済みロングラジアスエルボ
- VESTIL HU シリーズ ヘビーデューティ カンチレバー ラック キット
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES10M、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDVS一減速減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機