入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1.25 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 55 gpm |
長さ | 3 27 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 1750のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 1-1/4"-11-1/2 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
phn20-20f | - | FNPT | 70 gpm | - | 5000のプサイ | ポペット | ¥11,343 | ||
71-3N16-20F | 1" | NPT | 60 gpm | 3 15 / 64 " | 7500のプサイ | 顔を紅潮 | ¥32,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。