入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 14 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 3750のプサイ |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
シール材 | バイトン |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 316ステンレススチール |
番手 | 1 / 2」-14 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVHN8-8M | MNPT | 14 gpm | 2 15 / 32 " | 3750のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥45,400 | ||
SPHN8-8F | FNPS | 14 gpm | 1 23 / 32 " | 8000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥10,733 | ||
SPHN8-8M | MNPT | 14 gpm | 1 1 / 64 " | 8000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥10,986 | ||
SVEAN8-8F | FNPT | 14 gpm | 2 3 / 32 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥44,795 | ||
SVEAN8-8M | MNPT | 14 gpm | 2 15 / 32 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥54,391 | ||
SVHN8-8F | FNPS | 14 gpm | 1 63 / 64 " | 3750のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥34,522 | ||
SVHN8-8FV | FNPT | 14 gpm | - | 3750のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥38,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。