入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディサイズ | 1.25 " |
接続タイプ | NPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 70 gpm |
長さ | 2 7 / 32 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | いいえ |
スリーブ素材 | 316ステンレススチール |
番手 | 1-1/4"-11-1/2 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 7307290030 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVHN20-20F | FNPT | 55 gpm | 3 27 / 64 " | 1500のプサイ | ¥118,983 | ||
SVHN20-20M | MNPT | 55 gpm | 3.375 " | 1500のプサイ | ¥164,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。