入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 5 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シールタイプ | ブナN |
シャットオフ | いいえ |
スリーブ素材 | 316ステンレススチール |
番手 | 3 / 4」-14 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 7307290030 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHN12-12F | NPSF | 27 gpm | 1 59 / 64 " | 7000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥15,578 | ||
SVEAN12-12F | FNPS | 25 gpm | 1 29 / 32 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥60,373 | ||
SVHN12-12F | FNPS | 25 gpm | 2 19 / 64 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥52,245 | ||
SVHN12-12FV | FNPT | 25 gpm | - | 2000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥52,126 | ||
SVHN12-12M | MNPT | 25 gpm | 2.75 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥73,348 | ||
S71-3N12-12F | FNPS | 40 gpm | 2 31 / 32 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | 顔を紅潮 | ¥79,895 | ||
S71-3N12-12FV | FNPT | 40 gpm | - | 5000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | 顔を紅潮 | ¥84,936 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。