入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | HPステンレス鋼 |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 60 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 7500のプサイ |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
シール材 | バイトン |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | HPステンレス鋼 |
番手 | 1 "-11-1 / 2 |
バルブデザイン | 顔を紅潮 |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | バルブデザイン | ボディ材質 | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVHN16-16F | ポペット | 真鍮 | FNPT | 13 gpm | 1750のプサイ | -40度から200度F | 良いです | 1 "-11-1 / 2 | ¥24,794 | ||
BVHN20-20F | ポペット | 真鍮 | FNPT | 27 gpm | 350のプサイ | -40度から200度F | 良いです | 1-1/4"-11-1/2 | ¥55,284 | ||
BVHN24-24F | ポペット | 真鍮 | FNPT | 40 gpm | 350のプサイ | -40度から200度F | 良いです | 1-1/2"-11-1/2 | ¥81,147 | ||
SH71-3N16-16F | 顔を紅潮 | HPステンレス鋼 | NPSF | 60 gpm | 7500のプサイ | -40度から200度F | 良いです | 1 "-11-1 / 2 | ¥375,470 | ||
SVHN20-20FV | ポペット | 316ステンレススチール | FNPT | 55 gpm | 1500のプサイ | -20度から375度F | バイトン | 1-1/4"-11-1/2 | ¥136,310 | ||
SVHN24-24FV | ポペット | 316ステンレススチール | FNPT | 72 gpm | 1500のプサイ | -20度から375度F | バイトン | 1-1/2"-11-1/2 | ¥201,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。