SNAP-LOC SLAC6EDS スイベルキャスター、サイズ 6 インチ、容量 400 ポンド、合成ゴム
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
アイテム価格 | 旋回キャスター |
破壊強度 | 400ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 7.5 " |
長さ | 6.25 " |
材料 | 高度なゴム/鋼 |
ホイール素材 | ポリウレタン |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 12.69 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 34.29 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SLAC6EDSB | 4.5 " | ¥10,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。