SNAP-LOC GR-HSDDS-PU セルフドリルねじ、ねじサイズ 12-14、4 本
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフドリルねじ |
ドリルポイントの長さ | 33 / 64 " |
ドリルポイントサイズ | #4 |
ドライブの種類 | 16進法 |
ドライバーサイズ | 1 / 2 " |
終了 | 亜鉛 |
ヘッドカラー | シルバー |
頭径 | 1 / 2 " |
頭の高さ | 15 / 64 " |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
XNUMX進幅 | 1 / 2 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | #12-14 |
タイプ | セルフドリル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318158085 |
モデル | 終了 | 頭の高さ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLFSDDS114 | 亜鉛めっき | - | 1.5 " | 1.5 " | 0.625 " | 500ポンド。 | ¥1,128 | |
SLFETM20114 | 亜鉛めっき | 3 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | 200ポンド。 | ¥2,231 | |
SLFETM20114U | 亜鉛めっき | - | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | 200ポンド。 | ¥1,443 | |
SLFSDET114 | 亜鉛めっき | - | - | 1.25 " | 0.25 " | 200ポンド。 | ¥40 | 見積依頼
|
SLFSDET114U | 亜鉛めっき | - | - | 1.25 " | 0.25 " | 200ポンド。 | ¥117 | 見積依頼
|
SLFSD114 | 亜鉛めっき | - | - | 1.5 " | 0.3125 " | 500ポンド。 | ¥18 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。