SNAP-LOC SLFETM20114U セルフドリルネジセット、サイズ 1/4 X 1-1/4 インチ、金属、20 個
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
アイテム価格 | セルフドリルねじ |
破壊強度 | 600ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 1.25 " |
長さ | 1.25 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 0.25 " |
作業負荷限界 | 200ポンド。 |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 頭の高さ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-HSDDS-PU | 亜鉛 | 15 / 64 " | - | 1.5 " | - | - | - | 見積依頼
| |
SLFSDDS114 | 亜鉛めっき | - | 1.5 " | 1.5 " | 0.625 " | 500ポンド。 | ¥1,128 | ||
SLFETM20114 | 亜鉛めっき | 3 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | 200ポンド。 | ¥2,231 | ||
SLFSDET114 | 亜鉛めっき | - | - | 1.25 " | 0.25 " | 200ポンド。 | ¥40 | 見積依頼
| |
SLFSDET114U | 亜鉛めっき | - | - | 1.25 " | 0.25 " | 200ポンド。 | ¥117 | 見積依頼
| |
SLFSD114 | 亜鉛めっき | - | - | 1.5 " | 0.3125 " | 500ポンド。 | ¥18 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。