アイテム価格 | 調整仕切りパネルトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
キャスター幅 | 1.13 " |
色 | ブラック |
デッキの高さ | 7" |
デッキの長さ | 32 " |
デッキ材 | HDPE |
デッキ幅 | 20.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 1500ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 35 " |
全幅 | 20.5 " |
プラットフォーム素材 | 熱可塑性ゴム |
船の重量(kg) | 25.16 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8716805090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。