SMITH-COOPER S6044WP024 パイプ 2 1/2 インチ 304l ステンレス鋼 10 フィート スケジュール 40
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
内部径 | 2-15 / 32」 |
長さ | 10ft。 |
材料 | 304ステンレススチール |
外径 | 2.875 " |
パイプサイズ | 2.5 " |
スケジュール | 40 |
壁の厚さ | 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7304416045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S6044WP040 | 4-1 / 64」 | 4.5 " | 4" | 15 / 64 " | ¥264,054 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。