入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタブエンドタイプC |
ボディ材質 | 304Lステンレススチール |
接続タイプ | 突合せ溶接 |
パイプサイズ | 2.5 " |
スケジュール | 10 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S2214MC004 | 304Lステンレススチール | 1 / 2 " | ¥7,195 | |
S2214MC006 | 304Lステンレススチール | 3 / 4 " | ¥7,681 | |
S2214MC010 | 304Lステンレススチール | 1" | ¥6,411 | |
S2214MC012 | 304Lステンレススチール | 1.25 " | ¥11,026 | |
S2214MC014 | 304Lステンレススチール | 1.5 " | ¥6,787 | |
S2214MC020 | 304Lステンレススチール | 2" | ¥8,085 | |
S2214MC030 | 304Lステンレススチール | 3" | ¥9,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。