入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長い半径のエルボ、90度 |
ボディ材質 | 316Lステンレススチール |
接続タイプ | 突合せ溶接 |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S2014LE004 | 304Lステンレススチール | 1 / 2 " | 10 | ¥2,390 | |
S2014LE006 | 304Lステンレススチール | 3 / 4 " | 10 | ¥2,397 | |
S2014LE010 | 304Lステンレススチール | 1" | 10 | ¥2,817 | |
S2014LE012 | 304Lステンレススチール | 1.25 " | 10 | ¥4,220 | |
S2014LE014 | 304Lステンレススチール | 1.5 " | 10 | ¥3,884 | |
S2014LE020 | 304Lステンレススチール | 2" | 10 | ¥4,953 | |
S2014LE024 | 304Lステンレススチール | 2.5 " | 10 | ¥7,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。