入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同心レジューサー |
ボディ材質 | 304Lステンレススチール |
接続タイプ | 突合せ溶接 |
パイプサイズ | 2 "x 1-1 / 2" |
スケジュール | 10 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S2014CR006004 | 304Lステンレススチール | 3 / 4 "x 1 / 2" | 10 | ¥5,348 | |
S2014CR010006 | 304Lステンレススチール | 1 "×3 / 4" | 10 | ¥5,814 | |
S2014CR012010 | 304Lステンレススチール | 1-1 / 4 "1" | 10 | ¥8,759 | |
S2014CR014010 | 304Lステンレススチール | 1-1 / 2 "1" | 10 | ¥4,224 | |
S2014CR020010 | 304Lステンレススチール | 2 "×1」 | 10 | ¥4,934 | |
S2014CR030020 | 304Lステンレススチール | 3 "×2」 | 10 | ¥7,191 | |
S2014CR040030 | 304Lステンレススチール | 4 "×3」 | 10 | ¥7,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。