入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピン端子 |
バレル内側径 | 0.11 " |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 347度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.81 " |
シーム | バテッド |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-47PX-A | 0.075 " | レッド | ビニール | 167度F | 0.9 " | バテッド | 22〜18 AWG | ¥17,036 | ||
MVU14-47PX-A | 0.075 " | 青 | ビニール | 167度F | 0.9 " | バテッド | 16〜14 AWG | ¥16,723 | ||
MVU10-55PX-A | 0.11 " | イエロー | ビニール | 167度F | 1.06 " | バテッド | 12〜10 AWG | ¥12,705 | ||
MU18-47PX-A | 0.08 " | 裸 | 非絶縁 | 347度F | 0.73 " | バテッド | 22〜18 AWG | ¥10,529 | ||
MU14-47PX-A | 0.08 " | 裸 | 非絶縁 | 221度F | 0.73 " | バテッド | 16〜14 AWG | ¥8,684 | ||
MNG18-47PX-A | 0.08 " | レッド | ナイロン | 221度F | 0.93 " | ろう付け | 22〜18 AWG | ¥29,395 | ||
MNG14-47PX-A | 0.08 " | 青 | ナイロン | 221度F | 0.91 " | ろう付け | 16〜14 AWG | ¥29,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。