入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ネックフランジ |
ボディ材質 | 鍛造304ステンレス鋼 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | 溶接した |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 300のプサイ |
穴の数 | 4 |
外径 | 6.125 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 3.31 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | 穴の数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1034WN4004N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 3.75 " | 1 / 2 " | ¥15,151 | |
S1034WN4006N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 4.625 " | 3 / 4 " | ¥15,746 | |
S1034WN4020N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 6.5 " | 2" | ¥26,845 | |
S1034WN4024N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 7.5 " | 2.5 " | ¥41,826 | |
S1034WN4030N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 8.25 " | 3" | ¥44,278 | |
S1034WN4040N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 10 " | 4" | ¥70,216 | |
S1036WN4006N | 鍛造316ステンレス鋼 | 8 | 4.625 " | 3 / 4 " | ¥21,628 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。