入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプの修理 |
ボルト材質 | ステンレス鋼 |
ボルトサイズ | 5 / 8 "x 7" |
ガスケット材料 | ニトリル |
長さ | 15 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ボルトの数 | 4 |
外径 | "3.46へ" 3.70 |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -20 F〜180F |
タイプ | フル·サークル |
船の重量(kg) | 4.32 |
船高(cm) | 41.4 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 7307221000 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | マックス。 圧力 | ボルトの数 | 外径 | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22600023807000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 250のプサイ | 3 | "2.35へ" 2.63 | 2" | フル·サークル | ¥25,140 | |
22600023815000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 250のプサイ | 6 | "2.35へ" 2.63 | 2" | フル·サークル | ¥49,085 | |
22600035007000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 250のプサイ | 3 | "3.46へ" 3.70 | 3" | フル·サークル | ¥29,866 | |
22600035015000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 250のプサイ | 6 | "3.46へ" 3.70 | 3" | フル·サークル | ¥58,341 | |
22600045007000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 225のプサイ | 3 | "4.45へ" 4.73 | 4" | フル·サークル | ¥32,810 | |
22600045015000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 225のプサイ | 6 | "4.45へ" 4.73 | 4" | フル·サークル | ¥60,084 | |
22600066307000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 225のプサイ | 3 | "6.56へ" 6.96 | 6" | フル·サークル | ¥43,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。