入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックローラー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 合金鋼 |
ベアリングタイプ | テーパーローラー |
動的負荷容量 | 14,300ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 3.25 " |
ローラー素材 | 合金鋼 |
ローラータイプ | シンプルスタイル |
ローラー幅 | 2" |
静的負荷容量 | 16,000ポンド |
スタッド径 | 1.25 " |
スタッドの長さ | 2.5 " |
スタッド素材 | 合金鋼 |
ねじの長さ | 1.75 " |
番手 | 13 |
タイプ | スタッド |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | スタッドの長さ | ベアリングタイプ | 動的負荷容量 | ねじの長さ | 番手 | ローラー径 | ローラータイプ | ローラー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCR-1 | 1" | 玉 | 630ポンド | 0.5 " | 7 / 16-20 | 1" | シンプルスタイル | 0.781 " | ¥17,155 | |
PCR-1-1 / 8 | 1" | 玉 | 630ポンド | 0.5 " | 7 / 16-20 | 1.125 " | シンプルスタイル | 0.781 " | ¥17,765 | |
PCR-1-1 / 4 | 1.25 " | 玉 | 1350ポンド | 0.625 " | 1 / 2-20 | 1.25 " | シンプルスタイル | 0.843 " | ¥18,045 | |
PCR-1-3 / 8 | 1.25 " | 玉 | 1350ポンド | 0.625 " | 1 / 2-20 | 1.375 " | シンプルスタイル | 0.843 " | ¥18,419 | |
PCR-1-1 / 2 | 1.5 " | 玉 | 2520ポンド | 0.75 " | 5 / 8-18 | 1.5 " | シンプルスタイル | 1.187 " | ¥19,972 | |
PCR-1-3 / 4 | 1.75 " | 玉 | 2520ポンド | 0.875 " | 3 / 4-16 | 1.75 " | シンプルスタイル | 1.187 " | ¥19,231 | |
PCR-2 | 2" | 玉 | 3490ポンド | 1.125 " | 7 / 8-14 | 2" | シンプルスタイル | 1.687 " | ¥21,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。