SMITH BEARING FYR-5 トラック ローラー ヨーク直径 1-3/4 インチ フランジ付き
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
アイテム価格 | トラックローラー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 合金鋼 |
ベアリングタイプ | テーパーローラー |
ボア径 | 1.75 " |
動的負荷容量 | 33,300ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 5" |
ローラー素材 | 合金鋼 |
ローラータイプ | フランジ付き |
ローラー幅 | 2.75 " |
静的負荷容量 | 51,900ポンド |
スタッド素材 | 合金鋼 |
タイプ | ヨーク |
船の重量(kg) | 6.39 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYR-2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000ポンド | 2.5 " | 1.5 " | 7630ポンド | ¥44,482 | |
3年度 | 1" | 14,300ポンド | 3" | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥50,721 | |
FYR-3-1 / 4 | 1" | 14,300ポンド | 3.25 " | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥68,503 | |
FYR-3-1 / 2 | 1.125 " | 17,600ポンド | 3.5 " | 2" | 27,200ポンド | ¥69,481 | |
4年度 | 1.25 " | 17,600ポンド | 4" | 2.25 " | 27,200ポンド | ¥78,089 | |
6年度 | 2.25 " | 35,800ポンド | 6" | 3.25 " | 56,400ポンド | ¥184,566 | |
7年度 | 2.75 " | 42,400ポンド | 7" | 3.75 " | 79,800ポンド | ¥322,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。