入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックローラー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 合金鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
動的負荷容量 | 2520ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 1.75 " |
ローラー素材 | 合金鋼 |
ローラータイプ | フランジ付き、エキセントリック |
ローラー幅 | 1.187 " |
静的負荷容量 | 1370ポンド |
スタッド径 | 0.75 " |
スタッドの長さ | 1.75 " |
スタッド素材 | 合金鋼 |
ねじの長さ | 0.875 " |
番手 | 3 / 4-16 |
タイプ | スタッド |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | ベアリングタイプ | 動的負荷容量 | 番手 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | スタッド径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCR-1-1 / 2-E | 0.75 " | 玉 | 2520ポンド | 5 / 8-18 | 1.5 " | 1.187 " | 1370ポンド | 0.625 " | ¥28,377 | |
FCR-2-E | 1.125 " | 玉 | 3490ポンド | 7 / 8-14 | 2" | 1.687 " | 2000ポンド | 0.875 " | ¥34,973 | |
FCR-2-1 / 4-E | 1.125 " | 玉 | 3490ポンド | 7 / 8-14 | 2.25 " | 1.687 " | 2000ポンド | 0.875 " | ¥37,302 | |
FCR-2-1 / 2-E | 1.5 " | 玉 | 5120ポンド | 1-14 | 2.5 " | 1.687 " | 3120ポンド | 1" | ¥38,770 | |
FCR-2-3 / 4-E | 1.5 " | 玉 | 5120ポンド | 1-14 | 2.75 " | 1.687 " | 3120ポンド | 1" | ¥41,242 | |
FCR-3-E | 1.75 " | テーパーローラー | 14,300ポンド | 13 | 3" | 2" | 16,000ポンド | 1.25 " | ¥53,040 | |
FCR-3-1 / 4-E | 1.75 " | テーパーローラー | 14,300ポンド | 13 | 3.25 " | 2" | 16,000ポンド | 1.25 " | ¥65,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。