入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムフォロワー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリングタイプ | ニードルローラー、密封 |
動的負荷容量 | 970ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 0.5 " |
ローラー素材 | ステンレス鋼 |
ローラータイプ | 六角ソケットヘッド |
ローラー幅 | 0.375 " |
スタッド径 | 0.19 " |
スタッドの長さ | 0.625 " |
スタッド素材 | ステンレス鋼 |
ねじの長さ | 0.25 " |
番手 | 10-32 |
タイプ | スタッド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | 静的負荷容量 | ベアリング材質 | ベアリングタイプ | スタッド径 | スタッドの長さ | スタッド素材 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-5 / 8-XB-SS | - | ステンレス鋼 | ニードルローラー、密封 | 0.25 " | 0.75 " | ステンレス鋼 | 0.312 " | 1 / 4-28 | ¥31,630 | |
CR-3 / 4-XB-SS | - | ステンレス鋼 | ニードルローラー、密封 | 0.375 " | 0.875 " | ステンレス鋼 | 0.375 " | 3 / 8-24 | ¥33,781 | |
CR-7 / 8-XB-SS | - | ステンレス鋼 | ニードルローラー、密封 | 0.375 " | 0.875 " | ステンレス鋼 | 0.375 " | 3 / 8-24 | ¥32,351 | |
CR-1-XB-SS | - | ステンレス鋼 | ニードルローラー、密封 | 0.437 " | 1" | ステンレス鋼 | 0.5 " | 7 / 16-20 | ¥36,411 | |
CR-1-1 / 8-XB-SS | - | ステンレス鋼 | ニードルローラー、密封 | 0.437 " | 1" | ステンレス鋼 | 0.5 " | 7 / 16-20 | ¥42,767 | |
CR-1-1 / 4-XB-SS | - | ステンレス鋼 | ニードルローラー、密封 | 0.5 " | 1.25 " | ステンレス鋼 | 0.5 " | 1 / 2-20 | ¥47,185 | |
CR-1-3 / 8-XB-SS | - | ステンレス鋼 | ニードルローラー、密封 | 0.5 " | 1.25 " | ステンレス鋼 | 0.625 " | 1 / 2-20 | ¥52,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。