入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バキュームパッドアセンブリ |
色 | ブラウン |
デュロメータ | 50 C |
パッド径 | 80 mm |
パッドの高さ | 48.5 mm |
パッド素材 | ウレタンゴム |
パッドタイプ | 大型ジャバラ |
ポートサイズ | M16 X1.50メス |
温度。 範囲 | 0度から60度C |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 9.84 |
船幅(cm) | 9.84 |
HSコード | 8412909035 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 色 | デュロメータ | パッド素材 | パッドタイプ | ポートサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT40HBF-B8 | マーク付きブラック | 60 C | ふっ素ゴム | 大型ジャバラ | M8 X1.25メス | 0度から250度C | ¥5,399 | ||
ZPT40HBN-B8 | ブラック | 50 C | NBR | 大型ジャバラ | M8 X1.25メス | 0度から120度C | ¥5,399 | ||
ZPT40HBS-B8 | ホワイト | 50 C | シリコンゴム | 大型ジャバラ | M8 X1.25メス | -30度から200度C | ¥6,075 | ||
ZPT40HBU-B8 | ブラウン | 50 C | ウレタンゴム | 大型ジャバラ | M8 X1.25メス | 0度から60度C | ¥6,466 | ||
ZPT40HN-B8 | ブラック | 50 C | NBR | ヘビーフラット | M8 X1.25メス | 0度から120度C | ¥4,668 | ||
ZPT50HBN-B8 | ブラック | 50 C | NBR | 大型ジャバラ | M8 X1.25メス | 0度から120度C | ¥5,567 | ||
ZPT50HBS-B8 | ホワイト | 50 C | シリコンゴム | 大型ジャバラ | M8 X1.25メス | -30度から200度C | ¥6,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。