入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空バッファー |
高さ | 99 mm |
ストロークの長さ | 30 mm |
温度。 範囲 | -30〜250度C |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8412909035 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ZPB2J10-B5 | 51 mm | ¥4,556 | ||
ZPB2J20-B5 | 89 mm | ¥5,582 | ||
ZPB2J50-B5 | 145 mm | ¥7,873 | ||
ZPB3J10-N01 | 86 mm | ¥4,479 | ||
ZPB3J20-N01 | 83 mm | ¥8,098 | ||
ZPB3J30-N01 | 93 mm | ¥8,385 | ||
ZPB3J50-N01 | 138 mm | ¥11,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。