入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空節約バルブ |
高さ | 8 mm |
長さ | 20ft。 |
最小 流量 | 8Lpm |
圧力範囲 | 0〜101.5 PSI |
温度。 範囲 | 5〜60度C |
幅(Width) | 8 mm |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | JP |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZP2V-B5-07 | 8 mm | 18.1 mm | 8 mm | ¥5,070 | |
ZP2V-BN1-10 | 12 mm | 26.5 mm | 12 mm | ¥6,226 | |
ZP2V-AN1-10 | 12 mm | 27.4 mm | 12 mm | ¥5,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。