入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空パッド |
色 | マーク付きブラック |
デュロメータ | 50 C |
パッド径 | 6 mm |
パッドの高さ | 13 mm |
パッド素材 | 導電性NBR |
パッドタイプ | ベローズ |
温度。 範囲 | 0〜100度C |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8412909035 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。