入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールコーンスプリングチェックバルブ |
接続タイプ | バーブ |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
長さ | 2" |
材料 | 白いナイロン |
マックス。 温度 | 140度F |
最大水圧 | 125のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1 / 2 " |
シール材 | 良いです |
シート素材 | 白いナイロン |
サイズ | 1 / 4 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | シール材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WN CHK 695-2B2B-B | 2" | 良いです | 1 / 8 " | ¥1,366 | |
WN CHK 695-2B2B-F | 1.375 " | バイトン | 1 / 8 " | ¥1,583 | |
WN CHK 695-3B3B-B | 1 23 / 32 " | 良いです | 3 / 16 " | ¥1,347 | |
WN CHK 695-3B3B-F | 1 23 / 32 " | バイトン | 3 / 16 " | ¥1,423 | |
WN CHK 695-4B4B-F | 2" | バイトン | 1 / 4 " | ¥1,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。