入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サブプレート |
高さ | 1.25 " |
長さ | 2.375 " |
NPTポート | 1/4インチ |
ステーション数 | 1 |
幅(Width) | 568660 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 6.05 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8481909040 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VFR2000-LP-02T | 1.25 " | 4.5 " | 568660 " | ¥13,081 | ||
VFR3000-P-03T | 1.125 " | 5.375 " | 568565 " | ¥8,631 | ||
VFS3000-S-03N | 1.125 " | 3.875 " | 568565 " | ¥5,131 | ||
VFR5000-P-04T | 2.187 " | 7.5 " | 568703 " | ¥16,800 | ||
VFS5000-S-04N | 2.187 " | 5.25 " | 568703 " | ¥8,330 | ||
SY3000-27-1T | 1 | 3" | - | ¥3,489 | ||
SY5000-27-1T | 1 | 3" | - | ¥3,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。