入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 5ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 14度から122度F |
ボディスタイル | ベースマウント |
中心位置 | Open |
CFM | 25.48 |
体積係数 | 0.91 |
電気的接続 | プラグイン |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルオープン/ノーマルクローズ |
全体の高さ | 1 45 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 9 / 16 " |
全幅 | 13 / 16 " |
オーバーライド | ノンロッキングプッシュ |
パイロット圧力 | 15 |
消費電力 | 0.6W |
圧力範囲 | 15から105へのpsi |
シフトテクノロジー | ソレノイド |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アクチュエータ/リターン | 周りの派遣社員。 範囲 | 全幅 | パイプサイズ | 消費電力 | 圧力範囲 | シフトテクノロジー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ1101-51 | 5" | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 1.5 " | 1 / 8 " | 1.0W | 22から100へのpsi | ソレノイド | ¥19,050 | ||
VQ1201-51 | 5" | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 2" | 3 / 8 " | 1.0W | 15から100へのpsi | ソレノイド | ¥29,046 | ||
VQ2101-51 | 5" | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 1.5 " | - | 1.0W | 22から100へのpsi | ソレノイド | ¥20,470 | ||
VQ2201-51 | 5" | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 2" | - | 1.0W | 15から100へのpsi | ソレノイド | ¥30,585 | ||
SY3140-5LZ | 3.5 " | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 1.5 " | 1 / 8 " | 0.4W | 22から100へのpsi | ソレノイド | ¥17,845 | ||
SY3240-5LZ | 4.5 " | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 1.5 " | - | 0.4W | 15から100へのpsi | ソレノイド | ¥23,447 | ||
SY5140-5LZ | 4" | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 1.5 " | 1 / 8 " | 0.4W | 22から100へのpsi | ソレノイド | ¥17,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。