入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
エアバルブタイプ | 5ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 14度から122度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
中心位置 | Open |
CFM | 0.24 |
体積係数 | 0.24 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 6 |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
全幅 | 1 / 2 " |
パイロット圧力 | 30 |
消費電力 | 0.65W |
圧力範囲 | 30から100へのpsi |
シフトテクノロジー | ソレノイド |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481200060 |
プロダクト | モデル | CFM | 体積係数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV1500-5FU | 0.24 | 0.24 | 4" | 1 / 2 " | ¥37,117 | ||
SV2400-5FU | 0.46 | 0.46 | 5" | 3 / 4 " | ¥36,035 | ||
SV2500-5FU | 0.46 | 0.46 | 5" | 3 / 4 " | ¥35,313 | ||
SV3400-5FU | 0.91 | 0.91 | 5" | 7 / 8 " | ¥45,098 | ||
SV3500-5FU | 0.91 | 0.91 | 5" | 7 / 8 " | ¥42,480 | ||
SV4400-5FU | 1.3 | 1.3 | 6.5 " | 1" | ¥44,618 | ||
SV4500-5FU | 1.3 | 1.3 | 6.5 " | 1" | ¥44,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。