入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルブマニホールド |
Cv | 0.44 |
高さ | 1.25 " |
長さ | 2.5 " |
NPTポート | 1/8インチ |
ステーション数 | 4 |
幅(Width) | 568701 " |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 3.2 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.97 |
HSコード | 8481909040 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS5Y3-41-04-M5T | 1.125 " | 2.5 " | 568568 " | ¥15,372 | ||
SS5Y7-42-04-02T | 1.625 " | 4" | 568702 " | ¥17,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。