入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルブマニホールド |
Cv | 0.18 |
高さ | 1.125 " |
長さ | 3.25 " |
NPTポート | M5 x0.8インチ |
ステーション数 | 6 |
幅(Width) | 568568 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.92 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8481909040 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS5Y5-41-06-01T | 1.25 " | 3.25 " | 568701 " | ¥20,531 | ||
SS5Y5-42-06-02T | 1.5 " | 5.125 " | 568682 " | ¥27,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。