入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バキュームエジェクター、インライン、ボックススタイル |
排気タイプ | マフラー |
高さ | 40 mm |
長さ | 67 mm |
オリフィス径 | 1.0 mm |
圧力ポートサイズ | 1/4 "チューブ |
供給圧力範囲 | 30〜87 PSI |
温度。 範囲 | 5〜60度C |
真空流量 | 34lpm |
真空ポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
真空圧@ 40 PSI | -20KPA |
真空圧@ 75 PSI | -48KPA |
真空圧範囲 | 0〜-48 KPA |
幅(Width) | 19 mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8412909035 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 排気タイプ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | オリフィス径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZHI05BL-T01-T01 | マフラー | 40 mm | バキュームエジェクター、インライン、ボックススタイル | 61.9 mm | 0.5 mm | 19 mm | ¥6,536 | ||
NZHI05BL-07-T01 | マフラー | 40 mm | バキュームエジェクター、インライン、ボックススタイル | 54 mm | 0.5 mm | 19 mm | ¥5,678 | ||
NZHI05BL-07-07 | マフラー | 32 mm | バキュームエジェクター、インライン、ボックススタイル | 54 mm | 0.5 mm | 19 mm | ¥4,842 | ||
NZHI05BS-07-T01 | マフラー | 40 mm | バキュームエジェクター、インライン、ボックススタイル | 54 mm | 0.5 mm | 19 mm | ¥5,678 | ||
NZHI05BS-07-07 | マフラー | 32 mm | バキュームエジェクター、インライン、ボックススタイル | 54 mm | 0.5 mm | 19 mm | ¥4,885 | ||
NZHI07BL-07-07 | マフラー | 32 mm | バキュームエジェクター、インライン、ボックススタイル | 60 | 0.7 mm | 19 mm | ¥5,108 | ||
NZHI07BS-07-T01 | マフラー | 40 mm | バキュームエジェクター、インライン、ボックススタイル | 60 | 0.7 mm | 19 mm | ¥5,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。