入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ブランチティー |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
色 | 鋼 |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
六角サイズ | 14 mm |
マックス。 圧力 | 435のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 23度から302度F |
管のサイズ | 5/16 "または8mm |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | JP |
モデル | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
KQG2T03-N01S | 12 mm | 1 / 8 " | 5/32 "または4mm | ¥9,877 | |
KQG2T07-N01S | 12 mm | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥9,547 | |
KQG2T07-N02S | 14 mm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥9,855 | |
KQG2T09-N01S | 12 mm | 1 / 8 " | 5/16 "または8mm | ¥14,231 | |
KQG2T11-N01S | 12 mm | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ¥18,207 | |
KQG2T11-N02S | 14 mm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥16,422 | |
KQG2T11-N03S | 19 mm | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥16,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。