入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートユニオン |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | チューブ×チューブ |
マックス。 圧力 | 435のプサイ |
温度。 範囲 | 23度から302度F |
管のサイズ | 5/16 "または8mm |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | JP |
モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2H06-00 | 金属 | 316ステンレススチール | 鋼 | 435のプサイ | 23度から302度F | 6 mm | ¥9,258 | |
KQG2H07-00 | 金属 | 316ステンレススチール | - | 435のプサイ | 23度から302度F | 1 / 4 " | ¥5,083 | |
KQG2H08-00 | 金属 | 316ステンレススチール | - | 435のプサイ | 23度から302度F | 5/32 "または4mm | ¥9,940 | |
KQG2H10-00 | 金属 | 316ステンレススチール | - | 435のプサイ | 23度から302度F | 10 mm | ¥15,950 | |
KQG2H11-00 | 金属 | 316ステンレススチール | - | 435のプサイ | 23度から302度F | 3 / 8 " | ¥7,227 | |
KQG2H12-00 | 金属 | 316ステンレススチール | - | 435のプサイ | 23度から302度F | 12 mm | ¥17,779 | |
KQG2H13-00 | 金属 | 316ステンレススチール | 鋼 | 435のプサイ | 23度から302度F | 1 / 2 " | ¥9,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。