入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ランTシャツ |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブxオスBSPT |
六角サイズ | 17 mm |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | JP |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2Y01-33AS | チューブ×MNPT | 7 / 16 " | 1 / 16 " | 1 / 8 " | ¥1,092 | |
KQ2Y01-34AS | チューブ×MNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,034 | |
KQ2Y01-35AS | チューブ×MNPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥1,115 | |
KQ2Y03-33AS | チューブ×MNPT | 7 / 16 " | 1 / 16 " | 5 / 32 " | ¥1,005 | |
KQ2Y03-34AS | チューブ×MNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 5 / 32 " | ¥850 | |
KQ2Y03-35AS | チューブ×MNPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 5 / 32 " | ¥1,062 | |
KQ2Y04-01AS | チューブxオスBSPT | 10 mm | 1 / 8 " | 4 mm | ¥1,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。