定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMCバルブKQ2U09-99AYプラグイン5 / 16x5 / 16インチチューブxプラグイン| AC6ZLR 36W877

SMC VALVES KQ2U09-99A Y プラグイン 5/16 x 5/16 インチ チューブ x プラグイン

在庫あり
アイテム: AC6ZLR モデル:KQ2U09-99A相互参照:36W877

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,287 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemYプラグイン
基本素材プラスチック
ボディ材質ポリブチレンテレフタレート
ホワイト/グレー
接続タイプチューブxプラグイン
マックス。 圧力145のプサイ
ステムOD5 / 16 "
温度。 範囲23度から140度F
管のサイズ5 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)3.3
HSコード3917400090
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデルステムOD管のサイズ価格
SMCバルブKQ2U01-99AYプラグイン1 / 8x1 / 8インチチューブxプラグイン| AC6ZJJ 36W824 KQ2U01-99A1 / 8 "1 / 8 "¥1,258
SMCバルブKQ2U03-99AYプラグイン5 / 32x5 / 32インチチューブxプラグイン| AC6ZJP 36W829 KQ2U03-99A5 / 32 "5 / 32 "¥1,115
SMCバルブKQ2U04-99AYプラグイン4mmx4mmチューブxプラグイン| AC6ZJV 36W834 KQ2U04-99A4 mm4 mm¥983
SMCバルブKQ2U06-99AYプラグイン6mmx6mmチューブxプラグイン| AC6ZKL 36W849 KQ2U06-99A6 mm6 mm¥1,000
SMCバルブKQ2U07-99AYプラグイン1 / 4x1 / 4インチチューブxプラグイン| AC6ZKZ 36W861 KQ2U07-99A1 / 4 "1 / 4 "¥1,075
SMCバルブKQ2U08-99AYプラグイン8mmx8mmチューブxプラグイン| AC6ZLF 36W867 KQ2U08-99A8 mm8 mm¥1,404
SMCバルブKQ2U10-99AYプラグイン10mmx10mmチューブxプラグイン| AC6ZLY 36W883 KQ2U10-99A10 mm10 mm¥1,780

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES KQ2U09-99A Y プラグイン 5/16 x 5/16 インチ チューブ x プラグイン
¥1,287 /単価