入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブ×チューブ |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | 5 / 32 "x 1 / 4" |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 5 / 32 "x 1 / 4" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | JP |
モデル | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
KQ2T01-03A | - | 1 / 8 "x 5 / 32" | ¥854 | |
KQ2T01-07A | 1/8 "x 1/4" x 1/8 " | 1 / 8 "x 1 / 4" | ¥1,642 | |
KQ2T04-06A | - | 4のミリメートル×6ミリメートル | ¥1,071 | |
KQ2T05-07A | - | 3 / 16 "x 1 / 4" | ¥1,519 | |
KQ2T06-04A | - | 6のミリメートル×4ミリメートル | ¥964 | |
KQ2T06-08A | - | 6のミリメートル×8ミリメートル | ¥1,068 | |
KQ2T07-09A | 1/4 "x 5/16" x 1/4 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | ¥1,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。