入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインレデューサー |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブxプラグイン |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
ステムOD | 10 mm |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 8 mm |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | SG |
モデル | ステムOD | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
KQ2R01-03A | 5 / 32 " | 1 / 8 " | ¥410 | |
KQ2R01-05A | 3 / 16 " | 1 / 8 " | ¥431 | |
KQ2R01-07A | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥437 | |
KQ2R03-05A | 3 / 16 " | 5 / 32 " | ¥408 | |
KQ2R03-07A | 1 / 4 " | 5 / 32 " | ¥437 | |
KQ2R04-06A | 6 mm | 4 mm | ¥414 | |
KQ2R04-08A | 8 mm | 4 mm | ¥439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。