入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 女性の肘、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブ×Rc(PT) |
六角サイズ | 8 mm |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | M6 X 1 |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 6 mm |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | SG |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2LF01-34A | チューブxFNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,181 | |
KQ2LF01-35A | チューブxFNPT | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥1,281 | |
KQ2LF03-34A | チューブxFNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 5 / 32 " | ¥1,094 | |
KQ2LF03-35A | チューブxFNPT | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 5 / 32 " | ¥1,296 | |
KQ2LF07-34A | チューブxFNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥1,183 | |
KQ2LF07-35A | チューブxFNPT | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,391 | |
KQ2LF07-36A | チューブxFNPT | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥1,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。