入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクヘッドユニオンエルボ、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブxUNF |
六角サイズ | 11 / 16 " |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2-20 |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 5 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | JP |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2LE01-00A | チューブxUNF | 11 / 16 " | 1 / 2-20 | 1 / 8 " | ¥1,955 | |
KQ2LE04-00A | チューブ×チューブ | 14 mm | M12 X 1 | 4 mm | ¥2,001 | |
KQ2LE05-00A | チューブxUNF | 11 / 16 " | 9 / 16-18 | 3 / 16 " | ¥1,974 | |
KQ2LE06-00A | チューブ×チューブ | 17 mm | M14 X 1 | 6 mm | ¥2,390 | |
KQ2LE07-00A | チューブ×チューブ | 11 / 16 " | 9 / 16-18 | 1 / 4 " | ¥1,967 | |
KQ2LE08-00A | チューブ×チューブ | 17 mm | M16 X 1 | 8 mm | ¥2,488 | |
KQ2LE09-00A | チューブxUNF | 7 / 8 " | 3 / 4-16 | 5 / 16 " | ¥2,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。