入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブxオスBSPT |
六角サイズ | 17 mm |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 10 mm |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | パイプサイズ | ステムOD | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ2L10-99A | プラグインxチューブ | - | プラグインエルボ、90度 | - | 10 mm | 10 mm | ¥867 | ||
KQ2L11-99A | チューブxプラグイン | - | プラグインエルボ、90度 | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥869 | ||
KQ2L12-99A | プラグインxチューブ | - | プラグインエルボ、90度 | - | 12 mm | 12 mm | ¥966 | ||
KQ2L13-99A | プラグインxチューブ | - | プラグインエルボ、90度 | - | - | 1 / 2 " | ¥960 | ||
KQ2L01-33AS | チューブ×MNPT | 7 / 16 " | 男性の肘、90度 | 1 / 16 " | - | 1 / 8 " | ¥633 | ||
KQ2L01-34AS | チューブ×MNPT | 7 / 16 " | 男性の肘、90度 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | ¥563 | ||
KQ2L01-35AS | チューブ×MNPT | 9 / 16 " | 男性の肘、90度 | 1 / 4 " | - | 1 / 8 " | ¥728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。