定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMC バルブ KQ2K10-01AS オスエルボ 45 度 10mm ネジ x チューブ | AC7AET 36X275

SMC VALVES KQ2K10-01AS オスエルボ 45度10mmネジ×チューブ

在庫あり
アイテム:AC7AET モデル:KQ2K10-01AS相互参照:36X275

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥943 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item男性の肘、45度
基本素材プラスチック
ボディ材質ポリブチレンテレフタレート
ホワイト/グレー
接続タイプチューブxオスBSPT
六角サイズ12 mm
マックス。 圧力145のプサイ
パイプサイズ1 / 8 "
温度。 範囲23度から140度F
管のサイズ10 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)2.54
HSコード3917400090
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ六角サイズパイプサイズ管のサイズ価格
SMCバルブKQ2K01-32Aオスエルボ45度1/8インチネジxチューブ| AC7ADJ 36X244 KQ2K01-32AチューブxUNF7 mm10-321 / 8 "¥1,211
SMCバルブKQ2K01-34ASオスエルボ45度1/8インチネジxチューブ| AC7ADK 36X245 KQ2K01-34ASチューブ×MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "¥1,109
SMCバルブKQ2K03-32Aオスエルボ45度5/32インチスレッドxチューブ| AC7ADL 36X246 KQ2K03-32AチューブxUNF7 / 16 "10-325 / 32 "¥1,219
SMCバルブKQ2K03-34ASオスエルボ45度3/16インチスレッドxチューブ| AC7ADM 36X247 KQ2K03-34ASチューブ×MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "¥1,126
SMCバルブKQ2K05-34ASオスエルボ45度1/4インチネジxチューブ| AC7ADN 36X248 KQ2K05-34ASチューブ×MNPT7 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "¥1,202
SMCバルブKQ2K07-32Aオスエルボ45度1/4インチネジxチューブ| AC7ADP 36X249 KQ2K07-32AチューブxUNF7 mm10-321 / 4 "¥1,464
SMCバルブKQ2K07-34ASオスエルボ45度1/4インチネジxチューブ| AC7ADQ 36X250 KQ2K07-34ASチューブ×MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "¥1,092

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES KQ2K10-01AS オスエルボ 45度10mmネジ×チューブ
¥943 /単価