定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMC VALVES KQ2H11-02AS オスコネクタ 3/8 インチネジ x チューブ | AC6ZVB 36X051

SMC VALVES KQ2H11-02AS オスコネクタ 3/8 インチネジ x チューブ

在庫あり
アイテム:AC6ZVB モデル:KQ2H11-02AS相互参照:36X051

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥922 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスアダプター
基本素材プラスチック
ボディ材質ポリブチレンテレフタレート
ホワイト/グレー
接続タイプチューブxオスBSPT
六角サイズ17 mm
マックス。 圧力145のプサイ
パイプサイズ1 / 4 "
温度。 範囲23度から140度F
管のサイズ3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)3.3
船幅(cm)2.54
HSコード3917400090
原産国SG

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲基本素材ボディ材質管のサイズ接続タイプ六角サイズマックス。 圧力価格
SMCバルブKQG2H03-32オスコネクタ10-32 / 5または32mm4ステンレス鋼| AA316NLH 8F19 KQG2H03-3223度から302度F金属316ステンレススチール5/32 "または4mmチューブxUNF10 mm435のプサイ¥3,378
SMCバルブKQG2H03-N01Sオスコネクタ1/8インチ5/32または4mm316ステンレス鋼| AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23度から302度F金属316ステンレススチール5/32 "または4mmチューブ×MNPT12 mm435のプサイ¥3,210
SMCバルブKQG2H04-M5オスコネクタM5 / 5または32mm4ステンレス鋼| AA316NLL 8F19 KQG2H04-M523度から302度F金属316ステンレススチール5/32 "または4mmチューブ×R(PT)10 mm435のプサイ¥4,817
SMCバルブKQG2H06-01Sオスコネクタスレッド1/8インチチューブ6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23度から302度F金属316ステンレススチール6 mmチューブ×R(PT)12 mm435のプサイ¥4,407
SMCバルブKQG2H06-02Sオスコネクタスレッド1/4インチチューブ6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23度から302度F金属316ステンレススチール6 mm-チューブ×R(PT)14 mm435のプサイ¥4,913
SMCバルブKQG2H06-M5オスコネクタM5から6mmネジへ| AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523度から302度F金属316ステンレススチール6 mmチューブ×R(PT)12 mm435のプサイ¥4,845
SMCバルブKQG2H07-32オスコネクタネジ10-32チューブ1/4インチ| AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223度から302度F金属316ステンレススチール1 / 4 "チューブ×MNPT12 mm435のプサイ¥4,318

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES KQ2H11-02AS オスコネクタ 3/8 インチネジ x チューブ
¥922 /単価