入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブxオスBSPT |
六角サイズ | 14 mm |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 管のサイズ | 色 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2H03-32 | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 5/32 "または4mm | 鋼 | チューブxUNF | 10 mm | 435のプサイ | ¥3,378 | ||
KQG2H03-N01S | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 5/32 "または4mm | 鋼 | チューブ×MNPT | 12 mm | 435のプサイ | ¥3,210 | ||
KQG2H04-M5 | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 5/32 "または4mm | 鋼 | チューブ×R(PT) | 10 mm | 435のプサイ | ¥4,817 | ||
KQG2H06-01S | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 6 mm | 鋼 | チューブ×R(PT) | 12 mm | 435のプサイ | ¥4,407 | ||
KQG2H06-02S | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 6 mm | - | チューブ×R(PT) | 14 mm | 435のプサイ | ¥4,913 | ||
KQG2H06-M5 | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 6 mm | 鋼 | チューブ×R(PT) | 12 mm | 435のプサイ | ¥4,845 | ||
KQG2H07-32 | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | 鋼 | チューブ×MNPT | 12 mm | 435のプサイ | ¥4,318 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。