入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールコーンスプリングチェックバルブ |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.33のプサイ |
六角サイズ | 15 / 16 " |
長さ | 2" |
材料 | ガラス充填ポリプロピレン |
マックス。 温度 | 140度F |
最大水圧 | 125のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1 15 / 64 " |
シール材 | 良いです |
シート素材 | ガラス充填ポリプロピレン |
サイズ | 3 / 8 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 1 15 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 長さ | 全体の高さ | シール材 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP CHK 694-4F4F-B | 1-15 / 64」 | 1" | 1 15 / 64 " | 良いです | 1 / 4 " | 1 15 / 64 " | ¥3,684 | ||
FP CHK 694-4F4F-F | 1-15 / 64」 | 1" | 1 15 / 64 " | バイトン | 1 / 4 " | 1 15 / 64 " | ¥3,516 | ||
FP CHK 693-6F6F-F | 15 / 16 " | 2" | 1 15 / 64 " | バイトン | 3 / 8 " | 1 15 / 64 " | ¥4,086 | ||
FP CHK 685-8F8F-B | 1.125 " | 2.5 " | 1.437 " | 良いです | 1 / 2 " | 1.437 " | ¥4,379 | ||
FP CHK 685-8F8F-F | 1.125 " | 2.5 " | 1.437 " | バイトン | 1 / 2 " | 1.437 " | ¥8,612 | ||
FP CHK 687-12F12F-B | 15 / 16 " | 2.5 " | 1.375 " | 良いです | 3 / 4 " | 1.38 " | ¥4,483 | ||
FP CHK 687-12F12F-F | 15 / 16 " | 2.5 " | 1.375 " | バイトン | 3 / 4 " | 1.38 " | ¥9,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。