入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空水分離器 |
列をなして | |
ろ過 | 水除去要素 |
マックス。 フロー | 500Lpm |
ポートサイズ | 3 / 4 " |
ポートタイプ | NPTスレッド |
圧力範囲 | -100〜1000 KPA |
温度。 範囲 | 5 T0度C |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | JP |
モデル | マックス。 フロー | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AMJ3000-N02B | 200Lpm | 1 / 4 " | ¥35,995 | |
AMJ3000-N03B | 200Lpm | 3 / 8 " | ¥35,995 | |
AMJ5000-N10B | 500Lpm | 1" | ¥59,391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。