入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空水分離器 |
列をなして | |
ろ過 | 水除去要素 |
マックス。 フロー | 300Lpm |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
ポートタイプ | NPTスレッド |
圧力範囲 | -100〜1000 KPA |
温度。 範囲 | 5 T0度C |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。