入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グースネックの浴室の蛇口 |
アンプ | 2交流 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 3/8 "圧縮 |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | センサー |
蛇口の注ぎ口 | スイベル |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | ラミナ |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | センサー |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | デッキ |
穴の数 | 1 |
全体の高さ | 10 " |
電源 | 電池 |
交換用カートリッジ | 有り |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | "4へ" 7 |
注ぎ口の長さ | 10 " |
温度コントロール | NO |
バルブタイプ | ソレノイド |
電圧 | 6 VDC |
船の重量(kg) | 2.29 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。